TEHALIT - Außeneck,BRP/BRAP65210D,hfr,verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP652103DH9016
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Ausführung - Haubenformteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740014830
Sonepar Artikelnummer
121068097
Hersteller Artikelnummer
BRP652103DH9016
Hersteller Typ
BRP652103DH9016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP652103DH9016
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85 .. 95 °
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.129 kg


