TEHALIT - Außeneck,BRS100210D,Stahlbl,verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS1002103DVERZ
Breite - 210 mm
Tiefe - 100 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Ausführung - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740220774
Sonepar Artikelnummer
120214780
Hersteller Artikelnummer
BRS1002103DVERZ
Hersteller Typ
BRS1002103DVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS1002103DVERZ
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Farbe:
sonstige
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.615 kg


