TEHALIT - Außeneck einstellbar SL 20x55 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2005539016
Höhe - 55 mm
Tiefe - 20 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740017558
Sonepar Artikelnummer
121068597
Hersteller Artikelnummer
SL2005539016
Hersteller Typ
SL2005539016
Hersteller Artikel Nr.:
SL2005539016
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83 .. 135 °
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.024 kg


