TEHALIT - Außeneck FWK 3E E30 100x160 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R30529016
Winkel - 118 °
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 200 mm
Innenhöhe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020213
Sonepar Artikelnummer
120993726
Hersteller Artikelnummer
R30529016
Hersteller Typ
R30529016
Hersteller Artikel Nr.:
R30529016
Winkel:
118 °
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
159 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.760 kg


