TEHALIT - Außeneck FWK 90 E60/E30 50x210 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L69529016
Winkel - 92 °
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 300 mm
Innenhöhe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019828
Sonepar Artikelnummer
120993687
Hersteller Artikelnummer
L69529016
Hersteller Typ
L69529016
Hersteller Artikel Nr.:
L69529016
Winkel:
92 °
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
204 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9996 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
18.480 kg


