TEHALIT - Außeneck FWK 90 E90/E30 100x160 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L69629016
Winkel - 107 °
Außenhöhe - 196 mm
Außenbreite - 250 mm
Innenhöhe - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019897
Sonepar Artikelnummer
120993694
Hersteller Artikelnummer
L69629016
Hersteller Typ
L69629016
Hersteller Artikel Nr.:
L69629016
Winkel:
107 °
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
154 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
21.020 kg


