TEHALIT - Außeneck hfr BR/H/N/A/S 68x210 OT 80 gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR652103H9011
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Ausführung - Haubenformteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019088
Sonepar Artikelnummer
121068062
Hersteller Artikelnummer
BR652103H9011
Hersteller Typ
BR652103H9011
Hersteller Artikel Nr.:
BR652103H9011
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85 .. 95 °
Farbe:
sonstige
Oberteilbreite 1:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9011
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.173 kg


