TEHALIT - Außeneck PVC FB 100x230mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB9923037035
Höhe - 100 mm
Breite - 230 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020626
Sonepar Artikelnummer
121068143
Hersteller Artikelnummer
FB9923037035
Hersteller Typ
FB9923037035
Hersteller Artikel Nr.:
FB9923037035
Höhe:
100 mm
Breite:
230 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.170 kg


