TEHALIT - Außeneck Stahl BKIS 12,5x230 OT 2x80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKIS121303D9016
Ausführung - Außeneck
Breite - 130 mm
Tiefe - 12.5 mm
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740993951
Sonepar Artikelnummer
120892055
Hersteller Artikelnummer
BKIS121303D9016
Hersteller Typ
BKIS121303D9016
Hersteller Artikel Nr.:
BKIS121303D9016
Ausführung:
Außeneck
Breite:
130 mm
Tiefe:
12.5 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.370 kg


