TEHALIT - Außeneck Stahl BKIS 25x130 OT 80 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKIS251303E9016
Ausführung - Außeneck
Breite - 130 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740994187
Sonepar Artikelnummer
120892068
Hersteller Artikelnummer
BKIS251303E9016
Hersteller Typ
BKIS251303E9016
Hersteller Artikel Nr.:
BKIS251303E9016
Ausführung:
Außeneck
Breite:
130 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.908 kg


