TEHALIT - Außeneck VDI SL20055 Dekor aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200553D1
Höhe - 55 mm
Tiefe - 20 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740894036
Sonepar Artikelnummer
120179732
Hersteller Artikelnummer
SL200553D1
Hersteller Typ
SL200553D1
Hersteller Artikel Nr.:
SL200553D1
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83 .. 135 °
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
0
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.024 kg


