TEHALIT - Außeneck zu FB 60x130mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB6013037035
Höhe - 61 mm
Breite - 130 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740020442
Sonepar Artikelnummer
121068119
Hersteller Artikelnummer
FB6013037035
Hersteller Typ
FB6013037035
Hersteller Artikel Nr.:
FB6013037035
Höhe:
61 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.186 kg


