TEHALIT - Außeneck zu LF 30x57mm lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFF3006037035
Höhe - 30 mm
Breite - 57 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 83 .. 97 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740022361
Sonepar Artikelnummer
121068439
Hersteller Artikelnummer
LFF3006037035
Hersteller Typ
LFF3006037035
Hersteller Artikel Nr.:
LFF3006037035
Höhe:
30 mm
Breite:
57 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83 .. 97 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.090 kg


