TEHALIT - Außeneck zu LF/LFF 30x57mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFF3006039016
Höhe - 30 mm
Breite - 57 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 83 .. 97 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740013079
Sonepar Artikelnummer
121068441
Hersteller Artikelnummer
LFF3006039016
Hersteller Typ
LFF3006039016
Hersteller Artikel Nr.:
LFF3006039016
Höhe:
30 mm
Breite:
57 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83 .. 97 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.083 kg


