TEHALIT - Außeneck zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFF4009039016
Höhe - 40 mm
Breite - 90 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 83 .. 97 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740013178
Sonepar Artikelnummer
121068461
Hersteller Artikelnummer
LFF4009039016
Hersteller Typ
LFF4009039016
Hersteller Artikel Nr.:
LFF4009039016
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
83 .. 97 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.103 kg


