TEHALIT - Außeneck zu LFS 30x45mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS300453VERZ
Höhe - 30 mm
Breite - 45 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740022996
Sonepar Artikelnummer
121068522
Hersteller Artikelnummer
LFS300453VERZ
Hersteller Typ
LFS300453VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS300453VERZ
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.270 kg


