TEHALIT - Außeneck zu LFS 60x100mm verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS6010039016
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007504
Sonepar Artikelnummer
121068553
Hersteller Artikelnummer
LFS6010039016
Hersteller Typ
LFS6010039016
Hersteller Artikel Nr.:
LFS6010039016
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.366 kg


