TEHALIT - Außeneck zu LFS 60x100mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS601003VERZ
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740023146
Sonepar Artikelnummer
121068554
Hersteller Artikelnummer
LFS601003VERZ
Hersteller Typ
LFS601003VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
LFS601003VERZ
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.366 kg


