Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Außeneckabdeckung,120mm,Alu,naturelox

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Außeneckabdeckung,120mm,Alu,naturelox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRA1202AELN

  • Montageart der Oberteile - innenliegend

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740842235

Sonepar Artikelnummer

120436441

Hersteller Artikelnummer

BRA1202AELN

Hersteller Typ

BRA1202AELN

Hersteller Artikel Nr.:

BRA1202AELN

Montageart der Oberteile:

innenliegend

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

0

Mit Schutzfolie:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.118 kg

Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium natureloxiert. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.