Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Bausatz Paneelverkleidung,BR/BRN

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Bausatz Paneelverkleidung,BR/BRN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G2286

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740205573

Sonepar Artikelnummer

120436704

Hersteller Artikelnummer

G2286

Hersteller Typ

G2286

Hersteller Artikel Nr.:

G2286

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

RAL-Nummer:

0

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.200 kg

Bausatz Paneelverkleidung für Brüstungskanäle. Bausatz Paneelverkleidung für Brüstungskanäle bestehend aus: 3 Magnethalter, 3 Einstellhalter, Klammern, Schrauben, 3 Sicherungsketten.