TEHALIT - Blende 1-f,BRA,120,R7,Alu,natureloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA1201R7ELN
Oberteilbreite - 120 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - Geräte mit Zentralplatte
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740844079
Sonepar Artikelnummer
120436438
Hersteller Artikelnummer
BRA1201R7ELN
Hersteller Typ
BRA1201R7ELN
Hersteller Artikel Nr.:
BRA1201R7ELN
Oberteilbreite:
120 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Farbe:
Aluminium
Länge:
125 mm
Breite der Öffnung:
76 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer:
0
Mit Schutzfolie:
Ja
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.057 kg


