TEHALIT - Blende 2-f STD beschriftbar hfr OT 80 lA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GB08021LAN
Oberteilbreite - 80 mm
Anzahl der Einheiten - 2
Geräteart - Kanalsteckdose 2-fach
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740909846
Sonepar Artikelnummer
120371760
Hersteller Artikelnummer
GB08021LAN
Hersteller Typ
GB08021LAN
Hersteller Artikel Nr.:
GB08021LAN
Oberteilbreite:
80 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Kanalsteckdose 2-fach
Ausführung:
glatt
Farbe:
Aluminium
Länge:
152 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser Öffnung:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.032 kg


