TEHALIT - Blende 2-fach R7 PVC FB OT 110 vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L91129016
Oberteilbreite - 110 mm
Anzahl der Einheiten - 2
Geräteart - Geräte mit Zentralplatte
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740016049
Sonepar Artikelnummer
121068215
Hersteller Artikelnummer
L91129016
Hersteller Typ
L91129016
Hersteller Artikel Nr.:
L91129016
Oberteilbreite:
110 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
250 mm
Breite der Öffnung:
147 mm
Höhe der Öffnung:
76 mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.059 kg


