Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Blende 2-fach STD OT 80mm vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Blende 2-fach STD OT 80mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GB080209016

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Geräteart - Kanalsteckdose 2-fach

  • Ausführung - glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012740992985

Sonepar Artikelnummer

120892494

Hersteller Artikelnummer

GB080209016

Hersteller Typ

GB080209016

Hersteller Artikel Nr.:

GB080209016

Oberteilbreite:

80 mm

Anzahl der Einheiten:

2

Geräteart:

Kanalsteckdose 2-fach

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

152 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Durchmesser Öffnung:

48 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.029 kg

Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß. Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.