TEHALIT - Blende 2-fach Steckdose hfr OT 80 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GB080203020
Oberteilbreite - 80 mm
Anzahl der Einheiten - 2
Geräteart - Kanalsteckdose 2-fach
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740909426
Sonepar Artikelnummer
120371802
Hersteller Artikelnummer
GB080203020
Hersteller Typ
GB080203020
Hersteller Artikel Nr.:
GB080203020
Oberteilbreite:
80 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Kanalsteckdose 2-fach
Ausführung:
glatt
Farbe:
sonstige
Länge:
152 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser Öffnung:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
3020
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.029 kg


