Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Blende 3-fach STD OT 80mm beschr vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Blende 3-fach STD OT 80mm beschr vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GB080319016

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Geräteart - Kanalsteckdose 3-fach

  • Ausführung - glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740993111

Sonepar Artikelnummer

120892497

Hersteller Artikelnummer

GB080319016

Hersteller Typ

GB080319016

Hersteller Artikel Nr.:

GB080319016

Oberteilbreite:

80 mm

Anzahl der Einheiten:

3

Geräteart:

Kanalsteckdose 3-fach

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

212 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Durchmesser Öffnung:

48 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.044 kg

Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß. Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.