TEHALIT - Blende 3-fach Steckdose hfr OT 80 lA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GB08030LAN
Oberteilbreite - 80 mm
Anzahl der Einheiten - 3
Geräteart - Kanalsteckdose 3-fach
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740909914
Sonepar Artikelnummer
120371769
Hersteller Artikelnummer
GB08030LAN
Hersteller Typ
GB08030LAN
Hersteller Artikel Nr.:
GB08030LAN
Oberteilbreite:
80 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Kanalsteckdose 3-fach
Ausführung:
glatt
Farbe:
Aluminium
Länge:
212 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser Öffnung:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.039 kg


