TEHALIT - Blende CEE-STD 60er Bef-Spur FB OT190 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R86849016
Oberteilbreite - 190 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740016322
Sonepar Artikelnummer
121068588
Hersteller Artikelnummer
R86849016
Hersteller Typ
R86849016
Hersteller Artikel Nr.:
R86849016
Oberteilbreite:
190 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
95 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Durchmesser Öffnung:
71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.052 kg


