TEHALIT - Blende CEE-STD hfr BRH/A/S OT 120 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R81329016
Oberteilbreite - 120 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740868099
Sonepar Artikelnummer
121091701
Hersteller Artikelnummer
R81329016
Hersteller Typ
R81329016
Hersteller Artikel Nr.:
R81329016
Oberteilbreite:
120 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
115 mm
Breite der Öffnung:
92.5 mm
Höhe der Öffnung:
79.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Ja
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


