TEHALIT - Blende CEE-Steckdose Stahl BRS OT 120 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R81529016
Oberteilbreite - 120 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740993517
Sonepar Artikelnummer
121091702
Hersteller Artikelnummer
R81529016
Hersteller Typ
R81529016
Hersteller Artikel Nr.:
R81529016
Oberteilbreite:
120 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung:
glatt
Farbe:
weiß
Länge:
115 mm
Breite der Öffnung:
92.5 mm
Höhe der Öffnung:
79.4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Ja
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.058 kg


