TEHALIT - Blende für GKEV03 Schloß+BSF vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GBKEV080319016
Oberteilbreite - 80 mm
Anzahl der Einheiten - 3
Geräteart - Leitungsschutzschalter-Einbaueinheit, 3-fach
Ausführung - profiliert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740002752
Sonepar Artikelnummer
121389162
Hersteller Artikelnummer
GBKEV080319016
Hersteller Typ
GBKEV080319016
Hersteller Artikel Nr.:
GBKEV080319016
Oberteilbreite:
80 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Leitungsschutzschalter-Einbaueinheit, 3-fach
Ausführung:
profiliert
Farbe:
weiß
Länge:
268 mm
Breite der Öffnung:
45 mm
Höhe der Öffnung:
54 mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.120 kg


