TEHALIT - Blende für GKEV12 OT120 Schloß+BSF alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GBKEV120121LAN
Oberteilbreite - 140 mm
Anzahl der Einheiten - 12
Geräteart - Leitungsschutzschalter-Einbaueinheit, 9-fach
Ausführung - profiliert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740003308
Sonepar Artikelnummer
121389165
Hersteller Artikelnummer
GBKEV120121LAN
Hersteller Typ
GBKEV120121LAN
Hersteller Artikel Nr.:
GBKEV120121LAN
Oberteilbreite:
140 mm
Anzahl der Einheiten:
12
Geräteart:
Leitungsschutzschalter-Einbaueinheit, 9-fach
Ausführung:
profiliert
Farbe:
Aluminium
Länge:
460 mm
Breite der Öffnung:
220 mm
Höhe der Öffnung:
47 mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
übergreifend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.362 kg


