TEHALIT - Blendenset für Geraeteeinbau CEE, l.Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G3374LAN
Oberteilbreite - 80 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012740909570
Sonepar Artikelnummer
120214271
Hersteller Artikelnummer
G3374LAN
Hersteller Typ
G3374LAN
Hersteller Artikel Nr.:
G3374LAN
Oberteilbreite:
80 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung:
glatt
Farbe:
Aluminium
Länge:
97 mm
Breite der Öffnung:
61 mm
Höhe der Öffnung:
52 mm
Durchmesser Öffnung:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
nass lackiert
RAL-Nummer:
9006
Mit Schutzfolie:
Ja
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.033 kg


