Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Blendenzwischenstück Oberteil 120mm vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Blendenzwischenstück Oberteil 120mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV1209016

  • Oberteilbreite - 120 mm

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - glatt

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740993340

Sonepar Artikelnummer

120892540

Hersteller Artikelnummer

GV1209016

Hersteller Typ

GV1209016

Hersteller Artikel Nr.:

GV1209016

Oberteilbreite:

120 mm

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß. Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar.