Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Blendenzwischenstück Oberteil 80mm vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Blendenzwischenstück Oberteil 80mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GV0809016

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740993326

Sonepar Artikelnummer

120892539

Hersteller Artikelnummer

GV0809016

Hersteller Typ

GV0809016

Hersteller Artikel Nr.:

GV0809016

Oberteilbreite:

80 mm

Anzahl der Einheiten:

2

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

10 mm

Breite der Öffnung:

20 mm

Höhe der Öffnung:

55 mm

Durchmesser Öffnung:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Blendenzwischstück zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß. Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar.