TEHALIT - Bodenanschlusssäule frontrastend DAP vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAP806509016
Säulenform - rechteckig
Ausführung - einseitig
Säulenhöhe - 650 mm
Säulenbreite - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740015851
Sonepar Artikelnummer
120892481
Hersteller Artikelnummer
DAP806509016
Hersteller Typ
DAP806509016
Hersteller Artikel Nr.:
DAP806509016
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
einseitig
Säulenhöhe:
650 mm
Säulenbreite:
98 mm
Durchmesser:
65 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Farbe der Säule:
weiß
Vorverdrahtet:
Nein
Verstellbar:
Nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
65 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Tiefe des Oberteils:
15 mm
Befestigungsart:
schrauben
Ortsveränderlich:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Durchgehendes Profil:
Ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz Säule:
nass lackiert
RAL-Nummer der Säule:
9016
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
Ja
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Farbe Oberteil:
weiß
RAL-Nummer Oberteil:
9016
Anzahl der Trennwände:
1
Nutzbarer Querschnitt:
5400 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.700 kg


