TEHALIT - Bodenplatte DAF 2-fach, graphitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAFF220009011
Höhe - 26 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - nass lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740838146
Sonepar Artikelnummer
120436614
Hersteller Artikelnummer
DAFF220009011
Hersteller Typ
DAFF220009011
Hersteller Artikel Nr.:
DAFF220009011
Höhe:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
schwarz
Einstellbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73251000
Gewicht:
16.000 kg


