TEHALIT - Bodenplatte DAF, graphitschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAFF20009011
Höhe - 26 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - nass lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740838139
Sonepar Artikelnummer
120436613
Hersteller Artikelnummer
DAFF20009011
Hersteller Typ
DAFF20009011
Hersteller Artikel Nr.:
DAFF20009011
Höhe:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
schwarz
Einstellbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73251000
Gewicht:
15.000 kg


