TEHALIT - Bodenplatte RS, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DAFF20007035
Höhe - 26 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - nass lackiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740901338
Sonepar Artikelnummer
120214252
Hersteller Artikelnummer
DAFF20007035
Hersteller Typ
DAFF20007035
Hersteller Artikel Nr.:
DAFF20007035
Höhe:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
grau
Einstellbar:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73251000
Gewicht:
15.000 kg


