Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brandschutz Kissen S90 H=35mm 4Stück

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brandschutz Kissen S90 H=35mm 4Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSK0035

  • Form - sonstige

  • Plattenstärke/Produktlänge - 340 mm

  • Inhalt Eimer/Sack - 0.72 kg

  • Außenhöhe - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874700

Sonepar Artikelnummer

121236365

Hersteller Artikelnummer

BSK0035

Hersteller Typ

BSK0035

Hersteller Artikel Nr.:

BSK0035

Form:

sonstige

Plattenstärke/Produktlänge:

340 mm

Inhalt Eimer/Sack:

0.72 kg

Außenhöhe:

35 mm

Außenbreite:

180 mm

Zubehör erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38160090

Gewicht:

3.080 kg

Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=35mm 4Stück