Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brandschutz Mörtel S90 3kg

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brandschutz Mörtel S90 3kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSM0003

  • Ausführung - Mörtelschott

  • Form - sonstige

  • Inhalt Eimer/Sack - 3 kg

  • Außenhöhe - 165 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874717

Sonepar Artikelnummer

121236366

Hersteller Artikelnummer

BSM0003

Hersteller Typ

BSM0003

Hersteller Artikel Nr.:

BSM0003

Ausführung:

Mörtelschott

Form:

sonstige

Inhalt Eimer/Sack:

3 kg

Außenhöhe:

165 mm

Außendurchmesser:

220 mm

Zubehör erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38160090

Gewicht:

3.200 kg

Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 3kg