Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brandschutz Mörtel S90 6kg

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brandschutz Mörtel S90 6kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSM0006

  • Ausführung - Mörtelschott

  • Form - sonstige

  • Inhalt Eimer/Sack - 6 kg

  • Außenhöhe - 260 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874724

Sonepar Artikelnummer

121236367

Hersteller Artikelnummer

BSM0006

Hersteller Typ

BSM0006

Hersteller Artikel Nr.:

BSM0006

Ausführung:

Mörtelschott

Form:

sonstige

Inhalt Eimer/Sack:

6 kg

Außenhöhe:

260 mm

Außendurchmesser:

280 mm

Zubehör erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38160090

Gewicht:

6.410 kg

Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 6kg