TEHALIT - Brandschutz Platte 200x200mm 2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSP2020
Ausführung - Schaumblöcke
Form - sonstige
Plattenstärke/Produktlänge - 90 mm
Außenhöhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740876629
Sonepar Artikelnummer
121236368
Hersteller Artikelnummer
BSP2020
Hersteller Typ
BSP2020
Hersteller Artikel Nr.:
BSP2020
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
sonstige
Plattenstärke/Produktlänge:
90 mm
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
200 mm
Zubehör erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.340 kg


