Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brandschutz Stopfen bis D=109mm 2Stück

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brandschutz Stopfen bis D=109mm 2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSS0109

  • Ausführung - Schaumstopfen

  • Form - rund

  • Plattenstärke/Produktlänge - 90 mm

  • Außendurchmesser - 115 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874755

Sonepar Artikelnummer

121236371

Hersteller Artikelnummer

BSS0109

Hersteller Typ

BSS0109

Hersteller Artikel Nr.:

BSS0109

Ausführung:

Schaumstopfen

Form:

rund

Plattenstärke/Produktlänge:

90 mm

Außendurchmesser:

115 mm

Zubehör erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.186 kg

Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=109mm 2Stück