Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brandschutz Stopfen bis D=58mm 2Stück

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brandschutz Stopfen bis D=58mm 2Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BSS0058

  • Ausführung - Schaumstopfen

  • Form - rund

  • Plattenstärke/Produktlänge - 90 mm

  • Außendurchmesser - 62 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740874731

Sonepar Artikelnummer

121236369

Hersteller Artikelnummer

BSS0058

Hersteller Typ

BSS0058

Hersteller Artikel Nr.:

BSS0058

Ausführung:

Schaumstopfen

Form:

rund

Plattenstärke/Produktlänge:

90 mm

Außendurchmesser:

62 mm

Zubehör erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

1.310 kg

Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=58mm 2Stück