TEHALIT - Brandschutzkanal FWK 3E 50x2101,5m vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWK3E5021009016
Außenhöhe - 88 mm
Außenbreite - 250 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019545
Sonepar Artikelnummer
120993647
Hersteller Artikelnummer
FWK3E5021009016
Hersteller Typ
FWK3E5021009016
Hersteller Artikel Nr.:
FWK3E5021009016
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Intumeszierende Innenauskleidung:
Nein
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Inspektionsöffnung:
Ja
Mit Geräteanschlussöffnung:
Nein
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Geeignet für Einsatz für zentrale Zu- und Abluft:
Nein
Geeignet für Einsatz im Abgasbereich:
Nein
Geeignet für Kabelschutz:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
26.800 kg


