TEHALIT - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWKP1001500VERZ
Außenhöhe - 100 mm
Außenbreite - 150 mm
Farbe - sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740987554
Sonepar Artikelnummer
121236374
Hersteller Artikelnummer
FWKP1001500VERZ
Hersteller Typ
FWKP1001500VERZ
Hersteller Artikel Nr.:
FWKP1001500VERZ
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
150 mm
Farbe:
sonstige
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
145 mm
Länge:
2000 mm
Max. Abstand zwischen Abhängepunkten:
1200 mm
Max. Tragkraft pro Meter:
25 kg
Nutzbarer Querschnitt:
13775 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
sonstige
Intumeszierende Innenauskleidung:
Ja
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Mit Inspektionsöffnung:
Ja
Mit Geräteanschlussöffnung:
Nein
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Geeignet für Einsatz für zentrale Zu- und Abluft:
Nein
Geeignet für Einsatz im Abgasbereich:
Nein
Geeignet für Kabelschutz:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
5.006 kg


