TEHALIT - Brandschutzkanal FWK-Plus 100x150 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWKP10015009016
Außenhöhe - 100 mm
Außenbreite - 150 mm
Farbe - weiß
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 - EI90
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740987547
Sonepar Artikelnummer
121236373
Hersteller Artikelnummer
FWKP10015009016
Hersteller Typ
FWKP10015009016
Hersteller Artikel Nr.:
FWKP10015009016
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
150 mm
Farbe:
weiß
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
EI90
Innenhöhe:
95 mm
Innenbreite:
145 mm
Länge:
2000 mm
Max. Abstand zwischen Abhängepunkten:
1200 mm
Max. Tragkraft pro Meter:
25 kg
Nutzbarer Querschnitt:
13775 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
sonstige
Intumeszierende Innenauskleidung:
Ja
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Inspektionsöffnung:
Ja
Mit Geräteanschlussöffnung:
Nein
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Geeignet für Einsatz für zentrale Zu- und Abluft:
Nein
Geeignet für Einsatz im Abgasbereich:
Nein
Geeignet für Kabelschutz:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
5.394 kg


