TEHALIT - Brandschutzkanal FWK90 100x1600,5m vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWK99916009016
Außenhöhe - 196 mm
Außenbreite - 250 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019606
Sonepar Artikelnummer
120993653
Hersteller Artikelnummer
FWK99916009016
Hersteller Typ
FWK99916009016
Hersteller Artikel Nr.:
FWK99916009016
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
250 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
154 mm
Länge:
500 mm
Max. Abstand zwischen Abhängepunkten:
550 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
sonstige
Intumeszierende Innenauskleidung:
Nein
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Inspektionsöffnung:
Ja
Mit Geräteanschlussöffnung:
Nein
Trennwände möglich:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Geeignet für Einsatz für zentrale Zu- und Abluft:
Nein
Geeignet für Einsatz im Abgasbereich:
Nein
Geeignet für Kabelschutz:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
21.700 kg


