Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Brandschutzkanal FWK90 100x260 0,5m vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Brandschutzkanal FWK90 100x260 0,5m vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWK99926009016

  • Außenhöhe - 196 mm

  • Außenbreite - 350 mm

  • Farbe - weiß

  • Innenhöhe - 103 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740019613

Sonepar Artikelnummer

120993654

Hersteller Artikelnummer

FWK99926009016

Hersteller Typ

FWK99926009016

Hersteller Artikel Nr.:

FWK99926009016

Außenhöhe:

196 mm

Außenbreite:

350 mm

Farbe:

weiß

Innenhöhe:

103 mm

Innenbreite:

254 mm

Länge:

500 mm

Max. Abstand zwischen Abhängepunkten:

550 mm

Nutzbarer Querschnitt:

26162 mm²

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Isoliermaterial:

sonstige

Intumeszierende Innenauskleidung:

Nein

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9016

Mit Inspektionsöffnung:

Ja

Mit Geräteanschlussöffnung:

Nein

Trennwände möglich:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

Deckelbefestigung:

verschrauben

Geeignet für Einsatz für zentrale Zu- und Abluft:

Nein

Geeignet für Einsatz im Abgasbereich:

Nein

Geeignet für Kabelschutz:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

27.500 kg

Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x260mm L=0,5m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.